GRAFOPLAST SRL - GRASIT0V301MC VETRINO PER TARGA QUADRO 70X30MM MC=240

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 74 mm
Befestigung selbstklebend - nein
Höhe - 34 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166400203
Artikelnummer
GRASIT0V301MC
Herstellernummer
SIT0V301MC
Hersteller
GRA
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
74 mm
Befestigung selbstklebend:
nein
Höhe:
34 mm
Vetrino di Protezione in Policarbonato per Targa Quadro dim. 70 x 30 mm - confezione da 240 pezzi. Il vetrino ? utilizzato ove sia richiesta una particolare protezione delle targhette montate nei relativi supporti e si applica mediante semplice pressione.