Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRASIT0V04 VETRINO PER PORTATARGA 30X30MM 96 PZ - SIT0V04

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRASIT0V04 VETRINO PER PORTATARGA 30X30MM 96 PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 27 mm

  • Befestigung selbstklebend - nein

  • Höhe - 27 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166462720

Artikelnummer

GRASIT0V04

Herstellernummer

SIT0V04

Hersteller

GRA

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

27 mm

Befestigung selbstklebend:

nein

Höhe:

27 mm

Vetrino per Portatarga 30x30 mm confezione da 96 pezzi. Il vetrino ? utilizzato ove sia richiesta una particolare protezione delle targhette montate nei relativi supporti e si applica mediante semplice pressione.