GRAFOPLAST SRL - GRASIT0V03MC VETRINO PER PORTATARGA 70X17MM MC=400 PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 67 mm
Befestigung selbstklebend - nein
Höhe - 15 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166463079
Artikelnummer
GRASIT0V03MC
Herstellernummer
SIT0V03MC
Hersteller
GRA
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
67 mm
Befestigung selbstklebend:
nein
Höhe:
15 mm
Vetrino per Portatarga 70x17 mm confezione master carton da 400 pezzi. Il vetrino ? utilizzato ove sia richiesta una particolare protezione delle targhette montate nei relativi supporti e si applica mediante semplice pressione.