GRAFOPLAST SRL - GRASIT0V03 VETRINO PER PORTATARGA 70X17MM 96 PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Beschriftungsleiste/-schild
Breite - 15 mm
Höhe - 67 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8013166311134
Artikelnummer
GRASIT0V03
Herstellernummer
SIT0V03
Hersteller
GRA
Ausführung:
Beschriftungsleiste/-schild
Breite:
15 mm
Höhe:
67 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
GRAFOPLAST: VETRINO PER PORTATARGA 70X17MM 96 PZ, Pannello di copertura/compartimentazione/portaetichette per armadi