GRAFOPLAST SRL - GRASIT0V02 VETRINO PER PORTATARGA 52X17MM 96 PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Beschriftungsleiste/-schild
Breite - 17 mm
Höhe - 50 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8013166311127
Artikelnummer
GRASIT0V02
Herstellernummer
SIT0V02
Hersteller
GRA
Ausführung:
Beschriftungsleiste/-schild
Breite:
17 mm
Höhe:
50 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
GRAFOPLAST: VETRINO PER PORTATARGA 52X17MM 96 PZ, Pannello di copertura/compartimentazione/portaetichette per armadi