Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRASIT0C15/MT COPERCHIO PER BINARIO 1000X15MM 35 PZ

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 1000 mm

  • Höhe - 15 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166311004

Artikelnummer

GRASIT0C15/MT

Herstellernummer

SIT0C15/MT

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Breite:

1000 mm

Höhe:

15 mm

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

sonstige

GRAFOPLAST: COPERCHIO PER BINARIO 1000X15MM 35 PZ, Pannello di copertura/compartimentazione/portaetichette per armadi