GRAFOPLAST SRL - GRASIT0C15/650 COPERCHIO PER BINARIO 650X15MM 35 PZ - SIT0C15/650

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 650 mm
Befestigung selbstklebend - nein
Höhe - 15 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166462928
Artikelnummer
GRASIT0C15/650
Herstellernummer
SIT0C15/650
Hersteller
GRA
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
650 mm
Befestigung selbstklebend:
nein
Höhe:
15 mm
Coperchio per Binario 650x15 mm confezione da 35 pezzi. Il coperchio ? utilizzato ove sia richiesta una particolare protezione della siglatura inserita nel binario. Il coperchio si applica mediante semplice pressione.


