Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRASIT0C15/450 COPERCHIO PER BINARIO 450X15MM 35 PZ

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRASIT0C15/450 COPERCHIO PER BINARIO 450X15MM 35 PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 450 mm

  • Befestigung selbstklebend - nein

  • Höhe - 15 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166464748

Artikelnummer

GRASIT0C15/450

Herstellernummer

SIT0C15/450

Hersteller

GRA

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

450 mm

Befestigung selbstklebend:

nein

Höhe:

15 mm

Coperchio Trasparente per Binario dim. 450 x 15 mm - 35 pezzi. Il coperchio ? utilizzato ove sia richiesta una particolare protezione della siglatura inserita nel binario. Il coperchio si applica mediante semplice pressione.