GRAFOPLAST SRL - GRASIT0C15/430 COPERCHIO PER BINARIO 430X15MM 48 PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Breite - 430 mm
Höhe - 15 mm
Werkstoff - sonstige
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8013166471845
Artikelnummer
GRASIT0C15/430
Herstellernummer
SIT0C15/430
Hersteller
GRA
Ausführung:
sonstige
Breite:
430 mm
Höhe:
15 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
sonstige
GRAFOPLAST: COPERCHIO PER BINARIO 430X15MM 48 PZ, Pannello di copertura/compartimentazione/portaetichette per armadi