Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRASIT0C10/MT COPERCHIO PER BINARIO 1000X10MM 30 PZ

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRASIT0C10/MT COPERCHIO PER BINARIO 1000X10MM 30 PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 1000 mm

  • Befestigung selbstklebend - nein

  • Höhe - 10 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166310946

Artikelnummer

GRASIT0C10/MT

Herstellernummer

SIT0C10/MT

Hersteller

GRA

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

1000 mm

Befestigung selbstklebend:

nein

Höhe:

10 mm

Coperchio Trasparente per Binario dim. 1000 x 10 mm - 30 pezzi. Il coperchio ? utilizzato ove sia richiesta una particolare protezione della siglatura inserita nel binario. Il coperchio si applica mediante semplice pressione.