GRAFOPLAST SRL - GRASIT0B20/MT BINARIO ADESIVO NERO 1000X20 MM 32 PZ - SIT0B20/MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 1000 mm
Befestigung selbstklebend - ja
Höhe - 20 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166310885
Artikelnummer
GRASIT0B20/MT
Herstellernummer
SIT0B20/MT
Hersteller
GRA
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
1000 mm
Befestigung selbstklebend:
ja
Höhe:
20 mm
Binario nero adesivo per strisce modulari e /o targhette. Lunghezza mt. 1. Confezione da 32 binari Binario applicato direttamente sulla superficie da siglare tramite il suo adesivo. Le strisce o le tessere siglate possono essere inserite direttamente al suo interno e protette con il suo coperchio trasparente.


