Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRASIT0B20/430 BINARIO ADESIVO NERO 430X20 MM 36 PZ - SIT0B20/430

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRASIT0B20/430 BINARIO ADESIVO NERO 430X20 MM 36 PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 430 mm

  • Befestigung selbstklebend - ja

  • Höhe - 20 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166471821

Artikelnummer

GRASIT0B20/430

Herstellernummer

SIT0B20/430

Hersteller

GRA

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

430 mm

Befestigung selbstklebend:

ja

Höhe:

20 mm

Binario Adesivo Nero dim. 430 x 20 mm - 36 pezzi. Binario applicato direttamente sulla superficie da siglare tramite il suo adesivo. Le strisce o le tessere siglate possono essere inserite direttamente al suo interno e protette con il suo coperchio trasparente.