GRAFOPLAST SRL - GRASIT0B15/650 BINARIO ADESIVO NERO 650X15 MM 35 PZ - SIT0B15/650

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Beschriftungsleiste/-schild
Breite - 650 mm
Höhe - 15 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
8013166462911
Artikelnummer
GRASIT0B15/650
Herstellernummer
SIT0B15/650
Hersteller
GRA
Ausführung:
Beschriftungsleiste/-schild
Breite:
650 mm
Höhe:
15 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Binario nero adesivo per strisce modulari e /o targhette. Lunghezza mm 650. Confezione da 35 binari Binario applicato direttamente sulla superficie da siglare tramite il suo adesivo. Le strisce o le tessere siglate possono essere inserite direttamente al suo interno e protette con il suo coperchio trasparente.


