Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRASIT0B10/MT BINARIO ADESIVO NERO 1000X10 MM 30 PZ - SIT0B10/MT

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRASIT0B10/MT BINARIO ADESIVO NERO 1000X10 MM 30 PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 1000 mm

  • Befestigung selbstklebend - ja

  • Höhe - 10 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166310762

Artikelnummer

GRASIT0B10/MT

Herstellernummer

SIT0B10/MT

Hersteller

GRA

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

1000 mm

Befestigung selbstklebend:

ja

Höhe:

10 mm

Binario nero adesivo per strisce modulari e /o targhette. Lunghezza mt. 1. Confezione da 30 binari Binario applicato direttamente sulla superficie da siglare tramite il suo adesivo. Le strisce o le tessere siglate possono essere inserite direttamente al suo interno e protette con il suo coperchio trasparente.