GRAFOPLAST SRL - GRASIT0B09X PORTATARGA PULSANTI TELEM ZB4 30X11 192P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 30 mm
Befestigung selbstklebend - nein
Höhe - 11 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166462645
Artikelnummer
GRASIT0B09X
Herstellernummer
SIT0B09X
Hersteller
GRA
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
30 mm
Befestigung selbstklebend:
nein
Höhe:
11 mm
Supporto per materiale identificativo per serie civili, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASIT0B09X - PORTATARGA PULSANTI TELEM ZB4 30X11 192P