Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRASIT0B08X PORTATARGA PULSANTI D=22 30X30 96 PZ

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRASIT0B08X PORTATARGA PULSANTI D=22 30X30 96 PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 30 mm

  • Befestigung selbstklebend - nein

  • Höhe - 30 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166462683

Artikelnummer

GRASIT0B08X

Herstellernummer

SIT0B08X

Hersteller

GRA

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

30 mm

Befestigung selbstklebend:

nein

Höhe:

30 mm

Supporto per materiale identificativo per serie civili, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASIT0B08X - PORTATARGA PULSANTI D 22 30X30 96 PZ