Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRASIT0B08 PORTATARGA ADESIV PULSANTI D=22 30X30 96 - SIT0B08

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRASIT0B08 PORTATARGA ADESIV PULSANTI D=22 30X30 96

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 30 mm

  • Befestigung selbstklebend - ja

  • Höhe - 30 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166462676

Artikelnummer

GRASIT0B08

Herstellernummer

SIT0B08

Hersteller

GRA

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

30 mm

Befestigung selbstklebend:

ja

Höhe:

30 mm

Portatarga Adesiva per Pulsanti diametro= 22 dim. 30 x 30 mm - 96 pezzi. Portatarghetta per pulsante pu? essere montato utilizzando il suo adesivo ad alte prestazioni o i fori per viti. La tessera pu? essere inserita facilmente mediante una semplice pressione. Per una maggiore protezione della marcatura, pu? essere utilizzato il vetrino di protezione serie SIT0V*.