GRAFOPLAST SRL - GRASIT0B07X PORTATARGA PULSANTI TELEM ZB4 30X17 192P - SIT0B07X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 30 mm
Befestigung selbstklebend - nein
Höhe - 17 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166461013
Artikelnummer
GRASIT0B07X
Herstellernummer
SIT0B07X
Hersteller
GRA
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
30 mm
Befestigung selbstklebend:
nein
Höhe:
17 mm
Portatarghetta non adesivo per pulsanti Telemecanique, ZB4, 30x17 mm confezione da 192 pezzi. Portatarghetta per pulsante pu? essere montato utilizzando il suo adesivo ad alte prestazioni o i fori per viti. La tessera pu? essere inserita facilmente mediante una semplice pressione. Per una maggiore protezione della marcatura, pu? essere utilizzato il vetrino di protezione serie SIT0V*.


