Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRASIT0B05XMC PORTATARGA PULSANTI D=22 30X17 MC= 400P - SIT0B05XMC

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRASIT0B05XMC PORTATARGA PULSANTI D=22 30X17 MC= 400P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 30 mm

  • Befestigung selbstklebend - nein

  • Höhe - 17 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166303801

Artikelnummer

GRASIT0B05XMC

Herstellernummer

SIT0B05XMC

Hersteller

GRA

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

30 mm

Befestigung selbstklebend:

nein

Höhe:

17 mm

Portatarghetta non adesivo per pulsante. Dimensione 30x17 mm Confezione master carton da 400 pezzi. Portatarghetta per pulsante pu? essere montato utilizzando il suo adesivo ad alte prestazioni o i fori per viti. La tessera pu? essere inserita facilmente mediante una semplice pressione. Per una maggiore protezione della marcatura, pu? essere utilizzato il vetrino di protezione serie SIT0V*.