Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRASIT0A08 PORTATARGHETTA ADESIVA 70X17 MM 96 PZ

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRASIT0A08 PORTATARGHETTA ADESIVA 70X17 MM 96 PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Beschriftungsleiste/-schild

  • Breite - 17 mm

  • Höhe - 30 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Einbauort - Tür

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166306352

Artikelnummer

GRASIT0A08

Herstellernummer

SIT0A08

Hersteller

GRA

Ausführung:

Beschriftungsleiste/-schild

Breite:

17 mm

Höhe:

30 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Einbauort:

Tür

Farbe:

schwarz

GRAFOPLAST: PORTATARGHETTA ADESIVA 70X17 MM 96 PZ, Pannello di copertura/compartimentazione/portaetichette per armadi