GRAFOPLAST SRL - GRASIT0A07X PORTATARGHETTA NON ADESIVA 52X17 MM 96 P - SIT0A07X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Abdeckung
Breite - 52 mm
Höhe - 17 mm
Einbauort - Tür
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8013166306345
Artikelnummer
GRASIT0A07X
Herstellernummer
SIT0A07X
Hersteller
GRA
Ausführung:
Abdeckung
Breite:
52 mm
Höhe:
17 mm
Einbauort:
Tür
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Pannello di copertura/compartimentazione/portaetichette per armadi, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASIT0A07X - PORTATARGHETTA NON ADESIVA 52X17 MM 96 P


