Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRASIT0005X100 SUPPORTO PER FASCETTA 100X20 MM 180 PZ - SIT0005X100

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRASIT0005X100 SUPPORTO PER FASCETTA 100X20 MM 180 PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Länge - 100 mm

  • Breite - 20 mm

  • Farbe - sonstige

  • Aufdruck - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166461518

Artikelnummer

GRASIT0005X100

Herstellernummer

SIT0005X100

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Länge:

100 mm

Breite:

20 mm

Farbe:

sonstige

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

stecken

Supporto in PVC per Fascetta dim. 100 x 20 mm - confezione da 180 pezzi.