Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRASIT0005/430 SUPPORTO ADESIVO 430X20 MM 36 PZ - SIT0005/430

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRASIT0005/430 SUPPORTO ADESIVO 430X20 MM 36 PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Länge - 430 mm

  • Breite - 20 mm

  • Farbe - sonstige

  • Aufdruck - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166471906

Artikelnummer

GRASIT0005/430

Herstellernummer

SIT0005/430

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Länge:

430 mm

Breite:

20 mm

Farbe:

sonstige

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

stecken

Supporto Adesivo Trasparente dim. 430 x 20 mm - 36 pezzi.