GRAFOPLAST SRL - GRASIT0004X090 SUPPORTO PER FASCETTA 88X15 MM 96 PZ - SIT0004X090

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Länge - 88 mm
Breite - 15 mm
Farbe - sonstige
Aufdruck - ohne
Packung
1 ST
EAN
8013166461587
Artikelnummer
GRASIT0004X090
Herstellernummer
SIT0004X090
Hersteller
GRA
Ausführung:
sonstige
Länge:
88 mm
Breite:
15 mm
Farbe:
sonstige
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Verzahnung:
ohne
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
stecken
Supporto in PVC Trasparente per Fascetta dim. 88 x 15 mm - 96 pezzi.


