GRAFOPLAST SRL - GRASIT0004X070HF TUBETTO ASOLATO FASCETT. HF 70X15MM 96 P - SIT0004X070HF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Verzahnung - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 70 mm
Breite - 15 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166530955
Artikelnummer
GRASIT0004X070HF
Herstellernummer
SIT0004X070HF
Hersteller
GRA
Ausführung:
sonstige
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
70 mm
Breite:
15 mm
Farbe:
sonstige
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
stecken
Tubetto asolato fascettabile Halogen Free 70X15 mm 96 pezzi..


