Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRASIT0004X050HF TUBETTO ASOLATO FASCETT. HF 50X15MM 192 - SIT0004X050HF

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRASIT0004X050HF TUBETTO ASOLATO FASCETT. HF 50X15MM 192

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Verzahnung - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 50 mm

  • Breite - 15 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166530948

Artikelnummer

GRASIT0004X050HF

Herstellernummer

SIT0004X050HF

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Verzahnung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

50 mm

Breite:

15 mm

Farbe:

sonstige

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

nein

Aufdruck:

ohne

Montageart:

stecken