GRAFOPLAST SRL - GRASIT0004X050 SUPPORTO PER FASCETTA 50X15 MM 192 PZ - SIT0004X050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Länge - 50 mm
Breite - 15 mm
Farbe - sonstige
Aufdruck - ohne
Packung
1 ST
EAN
8013166461563
Artikelnummer
GRASIT0004X050
Herstellernummer
SIT0004X050
Hersteller
GRA
Ausführung:
sonstige
Länge:
50 mm
Breite:
15 mm
Farbe:
sonstige
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Verzahnung:
ohne
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
stecken
Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASIT0004X050 - SUPPORTO PER FASCETTA 50X15 MM 192 PZ


