GRAFOPLAST SRL - GRASIT0004X027HF Tubetto asolato fascett. HF 27x15mm 192 - SIT0004X027HF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Länge - 27 mm
Breite - 15 mm
Farbe - sonstige
Aufdruck - ohne
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013166532713
Artikelnummer
GRASIT0004X027HF
Herstellernummer
SIT0004X027HF
Hersteller
GRA
Ausführung:
sonstige
Länge:
27 mm
Breite:
15 mm
Farbe:
sonstige
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Verzahnung:
ohne
Fluoreszierend:
nein
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
stecken
Tubetto asolato fascettabile Halogen Free 27x15mm 192 pezzi.


