Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRASIT0004X027 Tubetto asolato fascettabile 27X15mm 192 - SIT0004X027

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRASIT0004X027 Tubetto asolato fascettabile 27X15mm 192

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Länge - 27 mm

  • Breite - 15 mm

  • Farbe - sonstige

  • Aufdruck - ohne

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013166529423

Artikelnummer

GRASIT0004X027

Herstellernummer

SIT0004X027

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Länge:

27 mm

Breite:

15 mm

Farbe:

sonstige

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Fluoreszierend:

nein

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

stecken

Tubetto asolato fascettabile 27X15 mm confezione da 192 pezzi. Tubetto indicato dove si richiede una protezione maggiore. La tessera viene inserita all?interno del supporto e bloccata alle estremit? da due fascette standard Serie TGF inserite nei fori laterali.