GRAFOPLAST SRL - GRASIT0004/430 SUPPORTO ADESIVO 430X15 MM 48 PZ - SIT0004/430

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Länge - 430 mm
Breite - 15 mm
Farbe - sonstige
Aufdruck - ohne
Packung
1 ST
EAN
8013166471890
Artikelnummer
GRASIT0004/430
Herstellernummer
SIT0004/430
Hersteller
GRA
Ausführung:
sonstige
Länge:
430 mm
Breite:
15 mm
Farbe:
sonstige
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Verzahnung:
ohne
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
stecken
Supporto per fascetta adesivo 430x15 mm confezione da 48 pezzi.


