Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRASIT0003X050 SUPPORTO PER FASCETTA 50X10 MM 224 PZ - SIT0003X050

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRASIT0003X050 SUPPORTO PER FASCETTA 50X10 MM 224 PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Länge - 50 mm

  • Breite - 10 mm

  • Farbe - sonstige

  • Aufdruck - ohne

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013166305058

Artikelnummer

GRASIT0003X050

Herstellernummer

SIT0003X050

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Länge:

50 mm

Breite:

10 mm

Farbe:

sonstige

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

stecken

Supporto per Fascetta 50x10 mm confezione da 224 pezzi. Tubetto indicato dove si richiede una protezione maggiore. La tessera viene inserita all?interno del supporto e bloccata alle estremit? da due fascette standard Serie TGF inserite nei fori laterali.