Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRASIHFTM02Y/10 TESSERA MARCAF GIALL L=10MM D=2,0A4,2 72 - SIHFTM02Y/10

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRASIHFTM02Y/10 TESSERA MARCAF GIALL L=10MM D=2,0A4,2 72

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Kabeldurchmesser - 2...4.2 mm

  • Länge - 10 mm

  • Breite - 4 mm

  • Farbe - gelb

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013166303443

Artikelnummer

GRASIHFTM02Y/10

Herstellernummer

SIHFTM02Y/10

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Kabeldurchmesser:

2...4.2 mm

Länge:

10 mm

Breite:

4 mm

Farbe:

gelb

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

stecken

Tessera Marcafilo Lunghezza 10 mm diametro 2.0 fino a 4.2 Giallo - 720 pezzi. La tessera viene applicata direttamente sul cavo senza l'utilizzo di supporti grazie al sistema di aggancio posizionato sotto la tessera.