GRAFOPLAST SRL - GRASIHFTM02W/10 TESSERA MARCAF BIANC L=10MM D=2,0A4,2 72 - SIHFTM02W/10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Kabeldurchmesser - 2...4.2 mm
Länge - 10 mm
Breite - 4 mm
Farbe - weiß
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013166303351
Artikelnummer
GRASIHFTM02W/10
Herstellernummer
SIHFTM02W/10
Hersteller
GRA
Ausführung:
sonstige
Kabeldurchmesser:
2...4.2 mm
Länge:
10 mm
Breite:
4 mm
Farbe:
weiß
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
stecken


