Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRASIHFTM01W/10 TESSERA MARCAF BIANC L=10MM D=1,0A2,8 72 - SIHFTM01W/10

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRASIHFTM01W/10 TESSERA MARCAF BIANC L=10MM D=1,0A2,8 72

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Kabeldurchmesser - 0.8...2.8 mm

  • Länge - 10 mm

  • Breite - 4.5 mm

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013166303306

Artikelnummer

GRASIHFTM01W/10

Herstellernummer

SIHFTM01W/10

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Kabeldurchmesser:

0.8...2.8 mm

Länge:

10 mm

Breite:

4.5 mm

Farbe:

weiß

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

stecken

Tessera Marcafilo bianco Lunghezza 10 mm diametro da 1,0 a 2,8 mm confezione da 720 pezzi. La tessera viene applicata direttamente sul cavo senza l'utilizzo di supporti grazie al sistema di aggancio posizionato sotto la tessera.