GRAFOPLAST SRL - GRASIHFC1 TUBETTO HF PER CINTURINO 20X9 MM 240 PZ - SIHFC1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Länge - 20 mm
Breite - 9 mm
Aufdruck - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013166303009
Artikelnummer
GRASIHFC1
Herstellernummer
SIHFC1
Hersteller
GRA
Ausführung:
sonstige
Länge:
20 mm
Breite:
9 mm
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Verzahnung:
ohne
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
stecken
Tubetto Halogen Free per Cinturino dim. 20 x 9 mm - confezione da 240 pezzi.


