GRAFOPLAST SRL - GRASIHF68EW TESSERA A STRISCIA PHOENIX 4,8X5,2 MM 62 - SIHF68EW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 4.8 mm
Transparent - nein
Packung
1 ST
EAN
8013166400159
Artikelnummer
GRASIHF68EW
Herstellernummer
SIHF68EW
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
4.8 mm
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Höhe:
5.2 mm
Tessera a Striscia per Morsetti Phoenix 4.8 x 5.2 mm - 624 pezzi. Queste tessere, una volta siglate, si applicano velocemente sui diversi morsetti allineati. La modularit? applicativa le rendono estremamente efficaci nella marcatura di grandi serie di morsetti.


