Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRASIHF66LWMC TESSERA A STRISCIA WEID 10X5 MM MC=3600

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRASIHF66LWMC TESSERA A STRISCIA WEID 10X5 MM MC=3600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Transparent - nein

  • Länge - 10 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166303030

Artikelnummer

GRASIHF66LWMC

Herstellernummer

SIHF66LWMC

Hersteller

GRA

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Länge:

10 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

5 mm

Tessera a Striscia per Morsetti Weidm?ller, Klemsan, Wago870 10 x 5 mm - 3600 pezzi. Queste tessere, una volta siglate, si applicano velocemente sui diversi morsetti allineati. Lamodularit? applicativa le rendono estremamente efficaci nella marcatura digrandi serie di morsetti.