GRAFOPLAST SRL - GRASIHF66EWT TESSERA A STRISCIA PHOENIX 10X5,5 MM 816

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - nein
Länge - 10 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166461600
Artikelnummer
GRASIHF66EWT
Herstellernummer
SIHF66EWT
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Länge:
10 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
6.5 mm
Tessera a Striscia per Morsetti Phoenix 10 x 5.5 mm - 816 pezzi. Queste tessere, una volta siglate, si applicano velocemente sui diversi morsetti allineati. La modularit? applicativa le rendono estremamente efficaci nella marcatura di grandi serie di morsetti.


