GRAFOPLAST SRL - GRASIHF66CW TESSERA A STRISCIA ENTRELEC 10X6 MM 864 - SIHF66CW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufdruck - Buchstaben
Codierungsrichtung - horizontal
Rastermaß - 10 mm
Farbe - weiß
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013166302989
Artikelnummer
GRASIHF66CW
Herstellernummer
SIHF66CW
Hersteller
GRA
Aufdruck:
Buchstaben
Codierungsrichtung:
horizontal
Rastermaß:
10 mm
Farbe:
weiß
Tessera a striscia per morsetti Entrelec 10x6 mm confezione da 864 pezzi. Queste tessere, una volta siglate, si applicano velocemente sui diversi morsetti allineati. La modularit? applicativa le rendono estremamente efficaci nella marcatura di grandi serie di morsetti.


