GRAFOPLAST SRL - GRASIHF66BWT TESSERA A STRISCIA CABUR 12X6,5 MM 816 P - SIHF66BWT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 12 mm
Transparent - nein
Packung
1 ST
EAN
8013166462249
Artikelnummer
GRASIHF66BWT
Herstellernummer
SIHF66BWT
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
12 mm
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Höhe:
6.5 mm
Tessera a Striscia per Morsetti Cabur 12 x 6.5 mm - 816 pezzi. Queste tessere, una volta siglate, si applicano velocemente sui diversi morsetti allineati. La modularit? applicativa le rendono estremamente efficaci nella marcatura di grandi serie di morsetti.


