GRAFOPLAST SRL - GRASIHF65LWK TESSERA A STRISCIA WEID 10X4 MM 1408 PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - nein
Länge - 10 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166302996
Artikelnummer
GRASIHF65LWK
Herstellernummer
SIHF65LWK
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Länge:
10 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
4 mm
Tessera a Striscia per Morsetti Weidm?ller 10 x 4 mm - 1408 pezzi. Queste tessere, una volta siglate, si applicano velocemente sui diversi morsetti allineati. La modularit? applicativa le rendono estremamente efficaci nella marcatura di grandi serie di morsetti.