GRAFOPLAST SRL - GRASIHF65LW7MC TESSERA A STRISCIA WEID 7X4 MM MC=4400 P - SIHF65LW7MC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 7 mm
Transparent - nein
Packung
1 ST
EAN
8013166302972
Artikelnummer
GRASIHF65LW7MC
Herstellernummer
SIHF65LW7MC
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
7 mm
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Höhe:
4 mm
Tessera a Striscia per Morsetti Weidmuller 7 x 4 mm - confezione master carton da 4400 pezzi. Queste tessere, una volta siglate, si applicano velocemente sui diversi morsetti allineati. La modularit? applicativa le rendono estremamente efficaci nella marcatura di grandi serie di morsetti.


