Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRASIHF65EWT TESSERA A STRISCIA PHOENIX 10X5 MM 960 P - SIHF65EWT

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRASIHF65EWT TESSERA A STRISCIA PHOENIX 10X5 MM 960 P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck - Ziffern

  • Codierungsrichtung - horizontal

  • Rastermaß - 10 mm

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013166461594

Artikelnummer

GRASIHF65EWT

Herstellernummer

SIHF65EWT

Hersteller

GRA

Aufdruck:

Ziffern

Codierungsrichtung:

horizontal

Rastermaß:

10 mm

Farbe:

weiß

Tessera a Striscia per Morsetti Phoenix 10 x 5 mm - 960 pezzi. Queste tessere, una volta siglate, si applicano velocemente sui diversi morsetti allineati. La modularit? applicativa le rendono estremamente efficaci nella marcatura di grandi serie di morsetti.