Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRASIHF65DW TESSERA A STRISCIA LEGRAND 11X5 MM 1008 - SIHF65DW

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRASIHF65DW TESSERA A STRISCIA LEGRAND 11X5 MM 1008

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Codierungsrichtung - horizontal

  • Rastermaß - 11 mm

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166303054

Artikelnummer

GRASIHF65DW

Herstellernummer

SIHF65DW

Hersteller

GRA

Codierungsrichtung:

horizontal

Rastermaß:

11 mm

Farbe:

weiß

Tessera a striscia Legrand 11x5 mm confezione da 1008 pezzi. Queste tessere, una volta siglate, si applicano velocemente sui diversi morsetti allineati. La modularit? applicativa le rendono estremamente efficaci nella marcatura di grandi serie di morsetti.