Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRASIHF65BWT8 TESSERA A STRISCIA CABUR 8X5,5 MM 960 PZ - SIHF65BWT8

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRASIHF65BWT8 TESSERA A STRISCIA CABUR 8X5,5 MM 960 PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Länge - 8 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166462201

Artikelnummer

GRASIHF65BWT8

Herstellernummer

SIHF65BWT8

Hersteller

GRA

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Länge:

8 mm

Transparent:

nein

Magnetisch:

nein

Tessera a Striscia per Morsetti Cabur 8 x 5.5 mm - 960 pezzi. Queste tessere, una volta siglate, si applicano velocemente sui diversi morsetti allineati. La modularit? applicativa le rendono estremamente efficaci nella marcatura di grandi serie di morsetti.