GRAFOPLAST SRL - GRASIHF51HW TESSERA A BANDIERA WOERTZ 10X5 MM 960 PZ - SIHF51HW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - nein
Magnetisch - nein
Packung
1 ST
EAN
8013166302750
Artikelnummer
GRASIHF51HW
Herstellernummer
SIHF51HW
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Länge:
10 mm
Höhe:
5 mm
Tessera a Bandiera per Morsetti Woertz, Allan Bradley, 10 x 5 mm - 960 pezzi. Grazie al loro posizionamento, una volta siglate, si applicano velocemente ai morsetti montati. Le tessere incolonnate si staccano dal supporto e possono essere applicate direttamente sui morsetti.


