GRAFOPLAST SRL - GRASIHF50GWMC TESSERA A BANDIERA SIEMENS 7X5MM MC= 255 - SIHF50GWMC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 7 mm
Transparent - nein
Packung
1 ST
EAN
8013166302699
Artikelnummer
GRASIHF50GWMC
Herstellernummer
SIHF50GWMC
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
7 mm
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Höhe:
5 mm
Tessera a Bandiera per Morsetti Siemens 7 x 5 mm - confezione master carton da 2550 pezzi. Grazie al loro posizionamento, una volta siglate, si applicano velocemente ai morsetti montati. Le tessere incolonnate si staccano dal supporto e possono essere applicate direttamente sui morsetti.


