Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRASIHF50GW TESSERA A BANDIERA SIEMENS 7X5 MM 816 PZ - SIHF50GW

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRASIHF50GW TESSERA A BANDIERA SIEMENS 7X5 MM 816 PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Länge - 7 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166302620

Artikelnummer

GRASIHF50GW

Herstellernummer

SIHF50GW

Hersteller

GRA

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Länge:

7 mm

Transparent:

nein

Magnetisch:

nein

Höhe:

5 mm

Tessera a bandiera per Siemens 7x5 mm confezione da 816 pezzi. Grazie al loro posizionamento, una volta siglate, si applicano velocemente ai morsetti montati. Le tessere incolonnate si staccano dal supporto e possono essere applicate direttamente sui morsetti.