GRAFOPLAST SRL - GRASIHF44W TESSERA BIANCO PER CINTURINO 20X9 MM 240 - SIHF44W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 20 mm
Breite - 9 mm
Farbe - weiß
Aufdruck - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013166302606
Artikelnummer
GRASIHF44W
Herstellernummer
SIHF44W
Hersteller
GRA
Länge:
20 mm
Breite:
9 mm
Farbe:
weiß
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Montageart:
sonstige
Tessera Bianco per cinturino 20x9 mm confezione da 240 pezzi. Tessera per cinturino che permette la marcatura dei cavi con il tubetto SI1001 fissato con le apposite fascette.


