Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRASIHF42Y TESSERA ADESIVA GIALLO 20X9 MM 240 PZ - SIHF42Y

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRASIHF42Y TESSERA ADESIVA GIALLO 20X9 MM 240 PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - gelb

  • Länge - 20 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013166302507

Artikelnummer

GRASIHF42Y

Herstellernummer

SIHF42Y

Hersteller

GRA

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

gelb

Länge:

20 mm

Transparent:

nein

Breite:

9 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

9 mm

Tessera Adesiva 20 x 9 mm Giallo - 2confezione da 40 pezzi. Da applicare direttamente sulle apparecchiature e /o sui componenti. Si possono realizzare scritte su pi? righe